アイリスオーヤマ
コンビネーションサークル用棚板
コンビネーションサークル専用の棚板です。
適合
猫
材質
【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【ネジ・金具】スチール
色
ウォールナット
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×603×18.5
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849824
P-CS-450TV
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
840
/
税込
¥
924
離島
1
お送りできません