曜日別特売

iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース

iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース - エアージェイiPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース - エアージェイiPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース - エアージェイ

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.7インチ2Lens材質【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄タイプ背面ケース対応機種iPhone14MaxRoHS指令(10物質対応)対応特性落下防止リング/ストラップホール付内容量1個
関連資料:(1.21MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849167AC-P22X-MR BKブラック
1,982
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
47849194AC-P22X-MR SLシルバー
1,982
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする