粘着タイプパテづけ用ネットテープ

粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープ - アサヒペン

ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。
弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。
グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。
パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。

用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841354NT002558×50×58
オープン
449
494(税込)
当日出荷
47841370NT0011070×50×70
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする