曜日別特売

業務用 卓上型冷蔵ショーケース

業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム

温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
間口(mm)
消費電力(W)
内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47835088JCMS-661台(62L)棚板3枚28425100/110+[LED:1.5/1.5](50/60Hz)62
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47835097JCMS-1261台(122L)棚板4枚37600130/140+[LED:1.5/1.5](50/60Hz)122
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする