カール事務器
キーホルダー
(1件のレビュー)
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容
キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
色
赤・青・橙・緑
質量(g)
3
対応機種
CKB-20/40/60/80
寸法(縦×横)(mm)
75×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×5×75
内容量
1袋(10個)
関連資料:
(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829795
KT-10
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください