縦型洗濯機 10kg

縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg - YAMAZEN(山善)

シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。
8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。
糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。

用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10内容量1台
取扱説明書:(11.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843917YWM-100(W)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする