アマノ[事務用品/清掃用品]
STフィルター
集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のSTフィルターです。
用途
水分油分を含む粗い粉体用
付属品
パッキン
トラスコ品番
486-6116
適合機種
PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)、Mi-204(4個)、Mi-306(6個)、Mi-508(8個)、Mi-202(2個)、Mi-304(4個)、Mi-506(6個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)
材質
ポリエステル+アクリル系樹脂含浸
寸法(縦×横×奥行)(mm)
Φ220×500
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。水洗いはできません。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47841948
PIB21807
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください