曜日別特売

MZ-10/15用 二次フィルター

MZ-10/15用 二次フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。
数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。

用途
ミストコレクターMZシリーズ交換用
ミスト捕集用
トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)内容量1セット(3枚)
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。ミストコレクターの製造番号を確認のうえご注文ください。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。6ヶ月を目安に目詰まりや劣化を点検し、必要に応じて洗浄または交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842928NEW-OMP81115
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする