アマノ[事務用品/清掃用品]
電磁弁(200V) PIF34000
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途
集塵機部品交換用
トラスコ品番
520-9591
適合機種
PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)
材質
真鍮
本体寸法(mm)奥行
54
本体寸法(mm)高さ
38
本体寸法(mm)幅
81
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842648
PIF34000
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100