アマノ[事務用品/清掃用品]
PiF-15用 吸込口(直管)Φ127
集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途
集塵機配管用
トラスコ品番
520-9534
適合機種
PiF-15(1個)
材質
鉄
本体寸法(mm)奥行
150
本体寸法(mm)高さ
50
本体寸法(mm)幅
150
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842535
PLA13450
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください