アマノ[事務用品/清掃用品]
ダイヤフラム弁 PLK31705
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途
パルスジェット集塵機用
トラスコ品番
472-9567
適合機種
PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)
材質
アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行
91
本体寸法(mm)高さ
97
本体寸法(mm)幅
76
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842474
PLK31705
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください