缶つぶし器 日本製

缶つぶし器 日本製 - アーネスト缶つぶし器 日本製 - アーネスト缶つぶし器 日本製 - アーネスト缶つぶし器 日本製 - アーネスト缶つぶし器 日本製 - アーネスト缶つぶし器 日本製 - アーネスト

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。
約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。
2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。
軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。
固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。

用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ質量(kg)1.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4784385675108
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする