トップフロー型の薄型CPUクーラーです。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
高さ45mm!! スリム・小型ケースに好適です。
AMD AM5とIntel LGA1700ソケットに対応します。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを4本使用し、冷却効果を高めています
CPUと直接接触するヒートパイプ部分は銅を露出させ、熱伝導の効率を高めています。
ネジ留め式リテンションでしっかり固定できます。
バックプレート不使用のため、周辺部品と干渉しづらいです。
Hydraulicベアリング採用92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
全体がブラックで黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。