フィリップス
XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯
高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP54
光源
LED
充電時間(時間)
4.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
4400
明るさ(Lm)
180
点灯時間(時間)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840995
X60UVPIX1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください