XPERION AUDIOX60FLAUX1

XPERION AUDIOX60FLAUX1 - フィリップス

優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。
USB充電式
Bluetooth スピーカー機能付、2x5W
オーディオバッテリー使用時間 20h

6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP55光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841029X60FLAUX1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする