フィリップス
XPERION MINI X60FLMIX1
コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。
USB充電式
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP65
光源
LED
充電時間(時間)
3.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
2500
明るさ(Lm)
250
点灯時間(時間)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47841038
X60FLMIX1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください