スピードヒート温熱ベスト

スピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト - スピードヒート
(1件のレビュー)

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。
生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。
サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。
インナーベストとして使用可能な薄さです。
ベストの両側にジッパーのポケット付きです。
バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。
スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。
バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)
【スペック詳細】
1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。
2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。
3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)
4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。
5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)
61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。
7マイクロカーボンファイバーを使用しています。

用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度種別ベスト混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5機能発熱・ストレッチ・洗濯可バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2470内容量1着
注意
※バッテリー付属品です。
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
性別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841117SW15ブラックMメンズ
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
47841126SW16ブラックLメンズ
オープン
14,800
16,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
47841135SW17ブラックLLメンズ
オープン
取扱い終了
47841144SW11ブラックMレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841160SW12ブラックLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841169SW13ブラックLLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841178SW14ブラック3Lレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841187SW25グリーンMメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841196SW26グリーンLメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841205SW27グリーンLLメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841214SW28グリーン3Lメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841230SW21グリーンMレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841239SW23グリーンLLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841248SW24グリーン3Lレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841257SW33レッドLLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841266SW34レッド3Lレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841275SW45ブラウンMメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841284SW46ブラウンLメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841300SW47ブラウンLLメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841309SW48ブラウン3Lメンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
47841318SW42ブラウンLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841327SW43ブラウンLLレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
47841336SW44ブラウン3Lレディス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: ゴルフ、スキー、日常に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

速攻性ですぐに暖かくなります。
ただ バッテリーが小型のためかもう少し連続使用時間が長いほうがもっと役に立ちます。
また、バッテリー残量がわからないので、その点は不便です。改善できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする