エクボアング

エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所エクボアング - 山口安製作所
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
全8種類を絞り込む
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47858809YS-72-601箱(30個)406060
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858818YS-73-601箱(30個)406060
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858827YS-72-751箱(30個)507575
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47858836YS-73-751箱(30個)507575
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858845YS-72-401箱(50個)304040
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
47858854YS-73-401箱(50個)304040
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858870YS-72-901箱(20個)609090
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858879YS-73-901箱(20個)609090
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする