山口安製作所
ステン平打天板止
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
4、(長穴)3.5×10
穴数
(丸穴)2
縦(mm)
37
ビス長さ(mm)
2.7
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スタイル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47858958
YS-28-SUS
タテ穴
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858967
YS-28-SUS
ヨコ穴
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください