クロダルマ
半袖Tシャツ
優れた吸汗速乾を発揮するアンダーレイヤー素材のTシャツです。ゆったりとしたシルエットと背中の大胆なプリントが印象的です。
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
機能
吸汗速乾
素材
天竺
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840268
DG811
ネイビー
M
102
41
22
オープン
取扱い終了
47840277
DG811
ネイビー
L
106
43
23
オープン
取扱い終了
47840286
DG811
ネイビー
LL
110
45
24
オープン
取扱い終了
47840295
DG811
ネイビー
3L
116
47
25
オープン
取扱い終了
47840304
DG811
チャコールグレー
M
102
41
22
オープン
取扱い終了
47840320
DG811
チャコールグレー
L
106
43
23
オープン
取扱い終了
47840329
DG811
チャコールグレー
LL
110
45
24
オープン
取扱い終了
47840338
DG811
チャコールグレー
3L
116
47
25
オープン
取扱い終了
47840347
DG811
ブラック
M
102
41
22
オープン
取扱い終了
47840356
DG811
ブラック
L
106
43
23
オープン
取扱い終了
47840365
DG811
ブラック
LL
110
45
24
オープン
取扱い終了
47840374
DG811
ブラック
3L
116
47
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください