ジョンソン
グレード
グレード 消臭センサー&スプレー ラベンダー&アロエ
(1件のレビュー)
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!エッセンシャルオイル配合の作りたての香り
用途
玄関・室内・トイレ用
成分
香料、エタノール
使用方法
人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。
種別
部屋用芳香剤
シリーズ
グレード
香り
ラベンダー&アロエ
危険等級
Ⅱ
使用場所
室内、トイレ、玄関
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。
※本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。
※ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47855984
-
1個(18mL)
18
7mL
82×158×82
本体
オープン
¥
719
¥791
(税込)
当日出荷
47858547
-
1セット(2個)
36
15mL
47×143×24
付替
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください