VICTOR(花園工具)
VA線ストリッパ
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!
開き留めストッパーでコンパクトに収納可能
バネが進化!
露出を抑え、バネが外れにくい
目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)
185
質量(g)
378
切断能力
【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
内容量
1個
関連資料:
(1.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47859028
6004VA
¥
13,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表