曜日別特売

スライドソウ

スライドソウ - PROXXON(プロクソン)スライドソウ - PROXXON(プロクソン)スライドソウ - PROXXON(プロクソン)スライドソウ - PROXXON(プロクソン)

長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です

用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859064No.25010
125,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする