カグクロ
NPT/NSF専用台車
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
幅(mm)
520
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
890
奥行(mm)
830
キャスター
ストッパー付きキャスター
機能
積載可能数:20脚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843524
K-DS
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません