曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISC
(1件のレビュー)

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
コンパクトなパッケージサイズ

付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)規格リチウムイオンポリマー出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)入力Type-C:DC5V/2.1A保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859344HD2-MBTC10000WHホワイト17663.2×90.6×22.5610000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47859326HD2-MBTC5000WHホワイト10163.2×90.5×12.735000
オープン
取扱い終了
代替品有
47859335HD2-MBTC5000BKブラック10163.2×90.5×12.735000
オープン
取扱い終了
47859360HD2-MBTC10000BKブラック17663.2×90.6×22.5610000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47859326HD2-MBTC5000WH14211876HD3-MBTC5000WHHD2-MBTC5000WH モバイルバッテリー 5000mAh コンパクトサイズ HIDISC 14211876モバイルバッテリー 5000mAh コンパクトサイズHIDISC1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: スマホの充電
フィナン・コンサルティングサービス業

軽く薄くてバッグに入れても苦にならない。使いやすくて利便性が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする