ハンディ200仕上げ用

ハンディ200仕上げ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。
和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。
腰袋に入るサイズで便利。

用途
美しい切断面とコンパクトさを両立。
仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。
ピッチ(mm)1.4(8寸目)切り幅(mm)0.66寸法(mm)62×22×379質量(g)128板厚(mm)0.5刃渡り(mm)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47840846150881.4(8寸目)200
2,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47840846
2025-07-10
用途: DIY
卸売・小売業

サイズ感が絶妙、切れ味がいいので気に入ってます。持ち手のブルーもキレイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする