曜日別特売

ハンディ160アサリ無

ハンディ160アサリ無 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。
ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。

用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4784085515092
2,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする