曜日別特売

ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30

ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)ほうき 木製竿付きセット 45cm幅 3622-30 - GARDENA(ガルデナ)

庭や家の周囲の小道での使用に最適。取り外し可能なFSC認証の木製竿(長さ130cm)付きほうきセット。
耐衝撃性を備えた高品質プラスチック製の筐体と、柔らかく柔軟なポリブラシ。
木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製。非常に弾力性があり振動を吸収。
ブラシの上に搭載されているスクレーパーエッジ、および45cmの作業幅は、家の周囲のさまざまな掃除の用途に最適。
GARDENAコンビシステムの別売りのすべての柄やパーツに取付が可能で、作業ニーズに合わせて取り換えて使用できる。

用途テラス、バルコニーの清掃などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ほうき/クレーパーエッジ/GARDENAコンビシステム/作業/作業幅/柄付き/土/葉/家/除去/小道/芝生/周囲/ブラシ/庭/木製/使用/跡材質プラスチック全長(mm)1850質量(g)900毛幅(mm)450保証期間最大25年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×7×185繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478437349676326014501850
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする