GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム ブラシ コーナー掃除 3634-20
手の届きにくい場所や角などからクモの巣を取り除くのに最適。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途
蜘蛛の巣を一掃したり、角の掃除に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/掃除/コーナー掃除ブラシ/コンビシステム/ロックレバー/耐久性/プラスチック素材/クモの巣/角/品質/場所/角度/最適/剛毛/柄/クイック/手
材質
高品質プラスチック
質量(g)
390
シリーズ
コンビシステム
毛幅(mm)
220
保証期間
最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40.9×22.7×6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843750
967676801
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください