GARDENA(ガルデナ)
コンビシステム 水切りワイパー 43cm Squeegee 3642-20
石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途
水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床
材質
高品質プラスチック、ゴム
質量(g)
200
シリーズ
コンビシステム
保証期間
最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
43.5×32.5×2
拭き幅(cm)
430
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843759
901050501
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください