ソフトキャリングケース LCS-SC21

ソフトキャリングケース LCS-SC21 SONY ソフトキャリングケース LCS-SC21 SONY

特長
〇豊富な収納力でカメラシステムを収納できるスタイリッシュなキャリングケース
〇標準ズームレンズを装着したボディ本体のほか、交換レンズ2本などのアクセサリーを収納可能
〇取り出しやすく安心なフラップ&バックル構造

材質ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×255×240 内容量1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47829734 LCS-SC21
10,500
10,400
11,440 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする