BIGMAN(ビッグマン)
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途
モルタルの塗布に。
形状
先丸
寸法(mm)
364×74×103
材質(本体)
耐衝撃性ポリスチレン
質量(g)
308
材質(柄部)
木材
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840740
20503
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください