BIGMAN(ビッグマン)
鏝尻も使える角ゴム鏝150
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途
タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。
仕様
150mm
材質
(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール
寸法(mm)
190×85×70
質量(g)
160
材質(柄部)
天然木
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840706
20164
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください