グリップタイマウントベース

グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。
通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。
ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。
面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません

仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)28 寸法D(Φmm)5.2 寸法E(mm)18 寸法B(mm)28 寸法C(mm)22 適合ビスM5 特性標準 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47843217 GTMB22
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする