シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚

シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背メッシュ ロー ハイチェア ホワイトボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアームタイプハイチェア肘掛固定肘フレーム色ホワイト背タイプメッシュ内容量1脚
関連資料:(9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47704775C641HZ FMP0パープル
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704784C641HZ FMP1ブラック
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704800C641HZ FMP3ミディアムブルー
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704809C641HZ FMP5ライムグリーン
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704818C641HZ FMP7ベージュ
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704827C641HZ FMP9レッド
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704836C641HZ FMR2ミディアムグレー
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704845C641HZ FMR3ライトグレー
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704854C641HZ FMR5ダークグリーン
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704870C641HZ FMR6ブルーグリーン
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47704879C641HZ FMR8オレンジ
164,770
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする