オーツカ光学
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム ARコート付
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
対応機種
オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズ
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
1枚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40225798
レクタシステム 2×AR
560
2
139×103
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225816
レクタシステム 3.5×AR
730
3.5
139×103
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225834
レクタ-PUL AR
560
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
133×97
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください