曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付

LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 - オーツカ光学

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。
AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )

寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し内容量1台
全6種類を絞り込む
倍率(倍)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66307895SKKL-F-10XAR10AR(反射防止)コートレンズラインナップ10倍
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
66307904SKKL-F-2XAR2AR(反射防止)コートレンズラインナップ2倍
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66307913SKKL-F-3XAR3AR(反射防止)コートレンズラインナップ3倍
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66307929SKKL-F-4XAR4AR(反射防止)コートレンズラインナップ4倍
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66307938SKKL-F-6XAR6AR(反射防止)コートレンズラインナップ6倍
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66307947SKKL-F-8XAR8AR(反射防止)コートレンズラインナップ8倍
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする