ホンマ製作所
バーベキューコンロ 炭焼きグルメ
卓上タイプ。水冷三重遮断構造。サンマも焼けるロングタイプ。
用途
バーベキューコンロとして。キャンプ、アウトドアなどに。海/川/山/花見/BBQ/芋煮/コンロ/炭/炭火
材質
鋼板
質量(kg)
3.5
網サイズ(mm)
405×205
使用の目安
2~4人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×24.5×17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799230
M-450 S
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください