CUSTOR(クストー)
メタルスキンウェッジツール
硬い!薄い!使いやすい!
用途
内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適
材質
カーボンスチール
幅(mm)
約25
全長(mm)
約210
質量(g)
約120
表面
クロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47779009
ST-22090
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください