曜日別特売

TGベイト SLJ 45g

TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]TGベイト SLJ 45g - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
(1件のレビュー)

スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト
タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。

寸法(mm)64色数16自重(g)(標準)45内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
共通47790209-アデルフラッシュ赤金グローヘッド
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790218-アデルフラッシュ赤金
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790236-アデルフラッシュブルピン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790245-AFグリーンゴールドグローヘッド
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790270-フラッシュリアルマイワシ
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
共通47790279-Fグリーンゴールドリアルマイワシ
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
共通47790288-フラッシュアカキンリアルマイワシ
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
共通47790297-FPH赤金
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
共通47790306-FPHマイワシ
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790315-FPHピンク
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790324-FPHグリーンシルバー
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
共通47790340-FPHグリーンゴールド
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
47790227-アデルフラッシュマイワシ
取扱い終了
47790254-アデルフラッシュグリーンゴールド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47790340
2023-12-06
用途: SLJ
医療・福祉・介護関連業

なかなか手に入らなくて困っていたところでした。おかげさまでタイ釣れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする