曜日別特売

ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S

ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

他に類を見ない強波動ウォブルの猛烈アピール性能で魚を寄せる、小沼正弥氏監修の「あばれる君」
強い水押しを生む「広角ワイドリップ」採用により、キレキレのワイドウォブンロールアクションを発生。ただ巻きひとつで激濁りやサラシの中でもワンサイズ上のミノーに匹敵するアピール力で魚を誘き寄せる。重心保持システム(HGS)をあえてルーズに設定することで、ワイドアクションや流れの変化でウエイトの「保持⇔フリー」を繰り返し、自動的にバランスを崩す「喰わせの間」をルアーが勝手に演出してくれる。幅広ながら計算されたリップデザインと「ぶっ飛びサイレントウエイトオシレートシステム」の相乗効果で驚きの飛距離を生み出し、広範囲を効率的に探るサーチベイトに最適。ボートゲームや港湾ゲームで欠かせない「セットアッパー」という名の先発エース。

仕様(アイテム)97S、(アクション)ワイド~ワイルドウォブンロール寸法(mm)97タイプシンキングフックST- 46#6トレブル、リング #3自重(g)(標準)17.5潜行レンジ(cm)約50~80内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
共通47792729-不夜城
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
共通47792738-レーザーレッドヘッド
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792747-レーザーライムチャートコノシロ
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
共通47792756-レーザーマイワシ
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
共通47792765-ライムチャートコノシロ
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792774-どマットチャート
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792790-チャートバックパール
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
共通47792799-ゴールドレインボー
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792808-クリアアデルケイムラシラス
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792817-アデルチャートヘッドイワシ
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792826-アデルグリキン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792844-3Dカタクチレッドベリー
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
共通47792860-3Dイナッ子
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
47792835-3Dコノシロピンクベリー
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする