曜日別特売

ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR

ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパー145S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。

仕様潜行レンジ:最大2mオーバー、(アクション)ハイピッチタイトウォブンロール、(飛距離)最大92、平均88.5(m)寸法(mm)145タイプスローシンキングフック#3トレブル自重(g)(標準)39(ラトリンカラーは39.5g)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
共通47791024-レーザーレッドヘッド
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791040-レーザーマイワシ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791049-ラトリン青物イワシ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791058-ラトリンマットライムチャート
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791067-ラトリンコノシロピンクベリー
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791076-ラトリンゴールドレインボー
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791085-ラトリンカタクチチャートベリー
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791094-ラトリンアデルライムコノシロ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791110-ライムチャートコノシロ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791119-ブルピンイワシ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791128-ヒラメピンクイワシ
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791137-クリアアデルケイムラシラス
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791146-カタクチレッドベリー
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
共通47791155-アデル不夜城
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
47791015-不夜街
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
47791180-ゴールドレインボー
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
47791164-3Dイナッ子
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする