曜日別特売

ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR

ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアラインシャイナーZ セットアッパーLH 125S-DR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「大物対応の2フック仕様が欲しい」の声をカタチに。ランカーシーバス攻略、堤防青物ゲームに最適な2フック仕様が遂に登場。
絶対的信頼感が高い「セットアッパー125S-DR」のボディ、総重量はそのままに、1.太軸#3トレブルリング化2.フック金具の太軸化3.ボディ内リブ追加により、ランカーシーバス、 中型青物等への耐久性を向上。アクション特性は3フック仕様の125S- DRよりややタイトなウォブンロールながら、ほぼ同感覚でご使用頂ける。セットアッパーの名に恥じないMax77.5mのキャスタビリティ(メーカーテストによる)と絶妙な不安定感アクション(=食わせの間)を生み出す重心保持システム「HGS(PAT.)」も継承し、ターゲット、状況に応じて、3フック仕様と使い分けて頂くことで、よりターゲットのキャッチ率が向上することだろう。

仕様潜行レンジ:MAX2m OVER、(アクション)ハイピッチ超タイトウォブンロール寸法(mm)125タイプSフック(標準装備)太軸#3 & #4リング色数11自重(g)(標準)26内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47789956-不夜街
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47789974-ラトリンマットデイリアクション
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47789990-ラトリンカタクチチャートベリー
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47789999-ラトリンアデルゴールドアジ
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47790008-マットギャラクシーチャートバック
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47790017-ブルピンイワシ
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47790026-ケイムラクリアシラス
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47790035-クリアアデルケイムラピンクイワシ
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47790060-アデルマイワシ
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
47789965-外洋カタクチ
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
47790044-アデルレッドヘッド
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする