ツヨロン(藤井電工)
ワンハンドノビロン
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様
【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付
質量(g)
約1670
落下距離(m)
(ショックアブソーバの表示)4.4
最大使用質量(kg)
(ショックアブソーバの表示)130
自由落下距離(m)
(ショックアブソーバの表示)最大2.3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47785047
THL-OHNV93SV-33-130KG-2R23-JAN-BP
¥33,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください