家電、保存食、小物などをスッキリ収納できる、米びつ一体型レンジ台。電子レンジが使いやすい高さのロータイプ。
用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/国産/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー/レンジ台/トースターラック/炊飯器置場材質本体:鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)、天板・スライドテーブル:着色亜鉛鋼板、フレーム:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)16幅(cm)56容量(kg)米びつ:20耐荷重(kg)(天板)約30、(スライドテーブル)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×48×137高さ(cm)床から天板まで:78組立時間約20-30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×425内寸(幅W×高さH)(mm)収納部:325×265寸法(高さH×幅W)(cm)スライドテーブル:34.5×32.5コンセント2口(合計1500W)寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚:54×34内容量1台