Gブレード

Gブレード - ツヨロン(藤井電工)

型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。

用途胴ベルト型取替用ランヤード仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)(ランヤード)黒質量(g)約805ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700ランヤードGブレード内容量1セット
注意
※2丁掛け用の補助ロープとしてはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785090TBL-GB93SV-BK-JAN-BP
18,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする