すきま収納 引出し&ラックセット

すきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカすきま収納 引出し&ラックセット - サンカ

キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間に大活躍間違いなしのすき間収納アイテム。ラックとドロアーのセット。便利な仕切りケース1個付属。
目線から腰高には、横から出し入れできるオープン棚収納。腰から下は、上から見渡せる引出し収納。連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心。

用途キッチン、ランドリー、トイレなどの収納に。ラック/すきま収納/スリムラック/キッチンラック/キッチンスリムラック/ランドリーラック/サニタリーラック/洗面所/バスルーム/冷蔵庫横/トイレ/サニタリー/サニタリーラック耐荷重(kg)(上段)8、(下段)12棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:【S】150×440×125、【M】150×440×190、【L】150×440×260、【LL】150×440×325引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【S】11.5×41×11、【M】11.5×41×18、【L】11.5×41×25、【LL】11.5×41×31.5内容量1セット
注意
※安全のため、上段に引出し(ドロアー)は設置しないでください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
棚板
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47798837ラツクA&ドロアーA WHラックAタイプ(WH)×1、ドロアーAタイプ(WH)×1ホワイトラックAタイプ:S/M/M/LドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798846ラツクA&ドロアーA BRラックAタイプ(BR)×1、ドロアーAタイプ(BR)×1ブラウンラックAタイプ:S/M/M/LドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798855ラツクA&ドロアーB WHラックAタイプ(WH)×1、ドロアーBタイプ(WH)×1ホワイトラックAタイプ:S/M/M/LドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798864ラツクA&ドロアーB BRラックAタイプ(BR)×1、ドロアーBタイプ(BR)×1ブラウンラックAタイプ:S/M/M/LドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798880ラツクA&ドロアーC WHラックAタイプ(WH)×1、ドロアーCタイプ(WH)×1ホワイトラックAタイプ:S/M/M/LドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798889ラツクA&ドロアーC BRラックAタイプ(BR)×1、ドロアーCタイプ(BR)×1ブラウンラックAタイプ:S/M/M/LドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798898ラツクB&ドロアーA WHラックBタイプ(WH)×1、ドロアーAタイプ(WH)×1ホワイトラックBタイプ:M/L/LLドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798907ラツクB&ドロアーA BRラックタイプB(BR)×1、ドロアーAタイプ(BR)×1ブラウンラックBタイプ:M/L/LLドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798916ラツクB&ドロアーB WHラックBタイプ(WH)×1、ドロアーBタイプ(WH)×1ホワイトラックBタイプ:M/L/LLドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798925ラツクB&ドロアーB BRラックBタイプ(BR)×1、ドロアーBタイプ(BR)×1ブラウンラックBタイプ:M/L/LLドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798934ラツクB&ドロアーC WHラックBタイプ(WH)×1、ドロアーCタイプ(WH)×1ホワイトラックBタイプ:M/L/LLドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798950ラツクB&ドロアーC BRラックBタイプ(BR)×1、ドロアーCタイプ(BR)×1ブラウンラックBタイプ:M/L/LLドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798959ラツクC&ドロアーA WHラックCタイプ(WH)×1、ドロアーAタイプ(WH)×1ホワイトラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798968ラツクC&ドロアーA BRラックCタイプ(BR)×1、ドロアーAタイプ(BR)×1ブラウンラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーAタイプ:S/M/M/L
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798977ラツクC&ドロアーB WHラックCタイプ(WH)×1、ドロアーBタイプ(WH)×1ホワイトラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798986ラツクC&ドロアーB BRラックCタイプ(BR)×1、ドロアーBタイプ(BR)×1ブラウンラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーBタイプ:M/L/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47798995ラツクC&ドロアーC WHラックCタイプ(WH)×1、ドロアーCタイプ(WH)×1ホワイトラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
47799004ラツクC&ドロアーC BRラックCタイプ(BR)×1、ドロアーCタイプ(BR)×1ブラウンラックCタイプ:S/S/M/LLドロアーCタイプ:S/S/M/LL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする