曜日別特売

汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) - まつうら工業

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。

用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35入数30巻RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ内容量1箱(30巻)
注意
※この製品はカビなどの汚れ防止を目的としたテープです。本来の用途以外には使用しないでください。カビや汚れを取り除く効果はありません。貼る面の材質や貼り付け期間、使用条件によってはノリ残り、変色、表面破壊の恐れがあります。人体、白木、大理石、塩ビ系素材には使用しないでください。貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってから貼り付けてください。火の当たる場所での使用や保管は避けてください。保管の際は直射日光や高温多湿を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47789658ANTIFUNGAL-MT-1510X30P-BK
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする