まつうら工業
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途
洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.085
色
白
長さ(m)
10
基材
和紙
粘着剤
防カビ剤入りアクリル系
主な用途
汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)
0.86
引張強度(N/10mm)
35
入数
18巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ
内容量
1箱(18巻)
注意
※この製品はカビなどの汚れ防止を目的としたテープです。本来の用途以外には使用しないでください。カビや汚れを取り除く効果はありません。貼る面の材質や貼り付け期間、使用条件によってはノリ残り、変色、表面破壊の恐れがあります。人体、白木、大理石、塩ビ系素材には使用しないでください。貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってから貼り付けてください。火の当たる場所での使用や保管は避けてください。保管の際は直射日光や高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47789649
ANTIFUNGAL-MT-2410X18P
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください