曜日別特売

あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料

あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 - 中国塗料あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 - 中国塗料あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 - 中国塗料

高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています
表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります
表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します
塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します
定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません

用途FRP船の船底防汚用硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:5時間以上内容量1缶
注意
※金属部分には塗装不可、電蝕を起こし金属部がもろくなります。一度開封した場合は使い切って下さい。中身が固まる場合がございます。換気がいい場所での使用をお願いいたします。ハケ、ローラーの場合は、出来るだけシンナーを入れないで塗装してください。魚槽内には塗装しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47792975-ブラックH4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47792984-レッドH4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47793000-ブルーH4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47793009-ブラックH20
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47793018-ブルーH20
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47793027-レッドH20
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする